text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor KL 361JF 100 mm szemcseméretű KL 361JF 100 mm szemcseméretű, 80-as szemcseméretű fémkorund őrlőszövet tekercs


Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Cikkszám S0105.000.080
Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Cotton
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Szóródás Dense
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 3260
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Cikkszámok

Cikkszám S0105.000.080
EAN 4014855061228
UBB 500501502214
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3916
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.