text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 L Carbide 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszám 0W706414
Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25.4
Fogazás Speciális szabású INOX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25.4
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma KEL
Márka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszámok

Cikkszám 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334171
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.