text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 L Carbide 12,7X32X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszám 8U007957
Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma KEL
Márka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cikkszámok

Cikkszám 8U007957
EAN 4014855276769
UBB 500695747831
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334173
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.