text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszám 1M735771
Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Speciális szabású INOX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
Márka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.