text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszám 0Z224234
Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 77
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 32
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
Márka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 0Z224234
EAN 4014855276721
UBB 500695747005
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334169
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.