text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 G Carbide 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Cikkszám 9F402308
Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Speciális szabású INOX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334162
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.