text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Cikkszám 9P278633
Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 67
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 22
Fogazás Speciális szabású INOX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 67
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 22
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12.7
DIN 8032 szerinti fejforma TRE
Márka Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Cikkszámok

Cikkszám 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.