text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 D Carbide 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszám 3H884186
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 8
Fogazás Speciális szabású INOX
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 8
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Cikkszámok

Cikkszám 3H884186
EAN 4014855276424
UBB 500695742212
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334145
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.