text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 C Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszám 7Q409358
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszámok

Cikkszám 7Q409358
EAN 4014855276295
UBB 500695740232
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334135
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.