text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 C Carbide 6X18X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszám 8K543071
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 18
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszámok

Cikkszám 8K543071
EAN 4014855276271
UBB 500695739838
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.