text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 B Carbide 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszám 8Z455178
Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 9.6
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA-S
Márka Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cikkszámok

Cikkszám 8Z455178
EAN 4014855276257
UBB 500695739424
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.