text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Keményfém marók HF 100 A Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszám 6H926444
Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 19
Fogazás Különleges vágott acél
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA
Márka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cikkszámok

Cikkszám 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334118
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.