text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor K100 befejező papír


Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához. Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható. Kedvező ár/érték arányú termék

Cikkszám S0076.000.100
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 4500
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 4500
Lyukasztó alakja Egyik sem
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 100
Szóródás Félig nyitva
Lyukmintázat Egyik sem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 119
Model PS 30 D
Type Finishing Paper Roll

Cikkszámok

Cikkszám S0076.000.100
EAN 4014855024599
UBB 240216506685
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 174097
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.