text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor köszörűcsésze A16 R 100/55 mm acél 16 furat 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 4J287146
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 55
Tárcsa átmérője (mm) 110
Csiszolókorong átmérője (mm) 100
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Tálkerék Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Leírás

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13729
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.