text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hand pad 68X118X40 0


Advantages: Excellent for flat and slightly convex surfaces - Fatigue-proof hand grinding due to ergonomic form - For strips in 70 x 125 mm - Self-fastening

Cikkszám 8J059807
Szélesség 68
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 118
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 68
Vastagság (mm) 40
Hosszúság (mm) 118
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Kézi markolattal Nem
Márka Klingspor
Model HK 100
Type Hand Block

Leírás

Advantages: Excellent for flat and slightly convex surfaces - Fatigue-proof hand grinding due to ergonomic form - For strips in 70 x 125 mm - Self-fastening

Cikkszámok

Cikkszám 8J059807
EAN 4014855027613
UBB 500513289826
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 185320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.