text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor gyorscseretárcsa VSC/VM/50


Cikkszám S0825.003.050
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 19100
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 19100
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Nem
Festékhez alkalmas Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód 68052000
Model QMC 400
Type Nonwoven Web Wheel

Cikkszámok

Cikkszám S0825.003.050
EAN 4014855123711
UBB 500571087195
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 295394
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.