text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyorscserélő tárcsa 76mm P60


Cikkszám S0833.076.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 76
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 76
A hordozó anyaga Polyester
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 76
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 76
A hordozó anyaga Polyester
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
FEPA szerinti granulálás 60
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Műanyag
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód 68053000
Model QRC 411
Type Quick-Change Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0833.076.060
EAN 4014855124442
UBB 500614787363
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 295321
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.