text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyorscserélő tárcsa 60/S/50


Cikkszám S0821.050.060
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 30000
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 30000
Átmérő 50
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 50
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Műanyag
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 5
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Cikkszámok

Cikkszám S0821.050.060
EAN 4014855124626
UBB 500571083707
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 295303
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.