Bevonatos Termék
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
Bevonatos Termék
S0833.050.120
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
Klingspor Gyorscserélő tárcsa 50mm P120
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S0833.050.120
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Flat
Maximális fordulatszám (1/min)
30000
Átmérő
50
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
50
Szemcseszerkesztés
120
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Flat
Maximális fordulatszám (1/min)
30000
Átmérő
50
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
50
Szemcseszerkesztés
120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Aszfaltra alkalmas
Nem
Alkalmas téglához
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Nem
Alkalmas páncélbetonhoz
Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz
Nem
Alkalmas kékkőhöz
Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fémekhez
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Nem
Alkalmas sámándíszítéshez
Nem
Alkalmas mosott betonhoz
Nem
Alkalmas tetőcseréphez
Nem
Gyémánt kerék
Nem
Alkalmas fához
Nem
Tálkerék
Nem
Részecske típusa
Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció
120
Alkalmas pórusbetonhoz
Nem
Lyukmintázat
Egyik sem
X-Lock tartószerkezet
Nem
Szegmentálás
Egyik sem
Anyag hátlap
Műanyag
Csappantyú tárcsa
Nem
Márka
Klingspor
Darabonkénti súly (g)
8
Árucikk kód
68053000
Model
QRC 411
Type
Quick-Change Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S0833.050.120
EAN
4014855124541
UBB
500614787108
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
295311