text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT910 A Diamond 300X2,8X25,4


Cikkszám 5P205131
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325077
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.