text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 BF Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Cikkszám 1M242503
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 35
Márka Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Cikkszámok

Cikkszám 1M242503
EAN 4014855248650
UBB 500695717222
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.