text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszám 1B664855
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 11
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 36
Márka Klingspor
Model DT 910 B Special

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszámok

Cikkszám 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325193
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.