Gyémánt lapok
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
Fűrészelés
Gyémánt lapok
3J326398
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 B Diamond 350X3,2X25,4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3J326398
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
3.2
Maximális fordulatszám (1/min)
5500
Tárcsa átmérője (mm)
350
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
3.2
Maximális fordulatszám (1/min)
5500
Tárcsa átmérője (mm)
350
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
25.4
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
3.2
Szegmens magassága (mm)
11
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
24
Márka
Klingspor
Árucikk kód
Megtekint
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3J326398
EAN
4014855216970
UBB
500636771452
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325106