text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszám 5F459020
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 11
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszámok

Cikkszám 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325073
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.