text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cikkszám 8U887275
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cikkszámok

Cikkszám 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.