text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cikkszám 2A923535
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 24
Márka Klingspor
Model DT 910 A Special

Leírás

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cikkszámok

Cikkszám 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.