text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszám 4J428458
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 11
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Model DT 902 B Special

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszámok

Cikkszám 4J428458
EAN 4014855217601
UBB 500636779059
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325169
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.