text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszám 2V437685
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 11
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cikkszámok

Cikkszám 2V437685
EAN 4014855216499
UBB 500636765017
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325058
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.