text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszám 1X996826
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszámok

Cikkszám 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325173
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.