text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Cikkszám 5I705290
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 28
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.