text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszám 4L038517
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.2
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.2
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszámok

Cikkszám 4L038517
EAN 4014855216857
UBB 500636769803
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.