text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszám 6T807121
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.5
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszámok

Cikkszám 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325366
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.