text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 UT Diamond 115X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszám 3I722425
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 900 UT Special

Leírás

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszámok

Cikkszám 3I722425
EAN 4014855218509
UBB 500636788878
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325364
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.