text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 UT Diamond 100X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszám 7D621058
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 100
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.2
Tárcsa átmérője (mm) 100
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.2
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Márka Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cikkszámok

Cikkszám 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330626
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.