text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 US Diamond 500X3,7X25,4


Cikkszám 4Y437466
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Tárcsa átmérője (mm) 500
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 36
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 4Y437466
EAN 4014855275984
UBB 500695735877
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.