text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 US Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Cikkszám 5U520292
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 300
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Márka Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Cikkszámok

Cikkszám 5U520292
EAN 4014855275946
UBB 500695735042
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 334062
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.