text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 UD Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material

Cikkszám 6S286330
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.6
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 15
Márka Klingspor
Model DT 900 UD Special

Leírás

Advantages: Ultra fast cutting speed thanks to specially designed turbo segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Extended service life thanks to titanium-coated diamonds, suitable for use on almost any hard material

Cikkszámok

Cikkszám 6S286330
EAN 4014855218011
UBB 500636784810
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.