text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 500X3,7X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszám 5D840538
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.7
Maximális fordulatszám (1/min) 3900
Tárcsa átmérője (mm) 500
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.7
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 30
Márka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszámok

Cikkszám 5D840538
EAN 4014855217540
UBB 500636778069
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325163
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.