text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszám 1Q186638
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4300
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3.6
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 26
Márka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszámok

Cikkszám 1Q186638
EAN 4014855217243
UBB 500636774670
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.