text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszám 0S119384
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 21
Model DT 900 U Special

Leírás

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszámok

Cikkszám 0S119384
EAN 4014855216765
UBB 500636768656
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325085
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.