text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszám 4I461437
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 3
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 24
Márka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cikkszámok

Cikkszám 4I461437
EAN 4014855216918
UBB 500636770876
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.