Gyémánt lapok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fűrészelés
Gyémánt lapok
6C248623
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 125X2,4X22,23
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C248623
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.4
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Alkalmas páncélbetonhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.4
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Alkalmas páncélbetonhoz
Igen
Alkalmas kékkőhöz
Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
22.2
Szegmensszélesség (mm)
33
Szegmens magassága (mm)
12
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
9
Márka
Klingspor
Árucikk kód
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C248623
EAN
4014855218004
UBB
500636784653
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325209