text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Cikkszám 0S032779
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.4
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 8
Márka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Cikkszámok

Cikkszám 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325206
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.