Gyémánt lapok
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
Fűrészelés
Gyémánt lapok
6U837182
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 U 180X2,6X22,23
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U837182
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.6
Maximális fordulatszám (1/min)
8500
Tárcsa átmérője (mm)
180
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
2.6
Maximális fordulatszám (1/min)
8500
Tárcsa átmérője (mm)
180
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
22.2
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
2.6
Szegmens magassága (mm)
12
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
11
Márka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U837182
EAN
4014855216291
UBB
500636761628
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325028