text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 G Diamond 230X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszám 9Y518503
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 24
Márka Klingspor
Model DT 900 G Special

Leírás

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszámok

Cikkszám 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.