text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 G Diamond 180X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszám 1A543454
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszámok

Cikkszám 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325049
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.