text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 G Diamond 115X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszám 1F708398
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.5
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 12
Márka Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cikkszámok

Cikkszám 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325029
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.