text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FT Diamond 230X2X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszám 5R304700
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszámok

Cikkszám 5R304700
EAN 4014855253081
UBB 500695719046
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330629
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.