text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FT Diamond 180X2X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszám 3I639092
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 180
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Model DT 900 FT Special

Leírás

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszámok

Cikkszám 3I639092
EAN 4014855253074
UBB 500695718881
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 330628
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.