text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszám 3U507194
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.4
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.4
Szegmens magassága (mm) 7.5
Szegmentálás Fogazott
Márka Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Cikkszámok

Cikkszám 3U507194
EAN 4014855218783
UBB 500636794488
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.